Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056312
Cod. Produttore
7760056312
Cod. EAN
6944169740176

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRI314048LD
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a tensione continua, dotato di collegamento a connettore piatto e indicatore a led integrato. Progettato per garantire un funzionamento affidabile senza morsetti amovibili e senza base completa, offre una soluzione compatta e funzionale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nel controllo e nell’indicazione dello stato operativo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè DRI314048LD con LED, commutazione precisa, installazione sicura