Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056323
Cod. Produttore
7760056323
Cod. EAN
6944169740282

Informazioni di prodotto

Relè di commutazione DRI424048, progettato per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma compatta
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi digitali per segnalazioni precise

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto
  • Affidabilità e durata elevate
  • Migliore gestione dei carichi elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 48 V DC 2 contatti scambio AgNi 250 V AC 5 A uso automazione