Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056084
Cod. Produttore
7760056084
Cod. EAN
4032248855193

Informazioni di prodotto

Relè compatto e affidabile, ideale per applicazioni con carico elettrico ridotto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piccola e compatta
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Affidabilità elevata per una manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Funzionamento stabile e sicuro
  • Longevità del dispositivo con minori interventi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

38,4 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

38,4 ... 52,8 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 48 V AC 4 contatti scambio 250 V AC 5 A segnale digitale carico ridotto