Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056329
Cod. Produttore
7760056329
Cod. EAN
6944169740343

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRI424024L
  • Funzione: Relè digitale
  • Uso: Segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento a connettore piatto, dotato di indicatore a led e alimentazione in corrente continua. Progettato per un funzionamento affidabile senza morsetti amovibili, garantisce un controllo preciso e sicuro nei sistemi elettrici. L’apparecchio è privo di base integrata, ideale per installazioni versatili e personalizzate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè compatto con morsetti amovibili e indicatore LED per installazioni elettriche precise