Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056069
Cod. Produttore
7760056069
Cod. EAN
4032248855865

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM270024LT
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: elettrico ridotto
  • Dimensioni: forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a bassa tensione continua DC, dotato di indicatore a led per segnalazione visiva e collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Progettato senza morsetti amovibili e senza base integrata, garantisce un’installazione semplice e affidabile in impianti elettrici. La sua configurazione assicura un funzionamento preciso e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e una chiara indicazione dello stato operativo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

10 A

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 31,2 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè commutazione compatto LED impianti elettrici professionali