Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056315
Cod. Produttore
7760056315
Cod. EAN
6944169740206

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Relè digitale piccolo
  • Funzione: Amplifica segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Codice articolo: DRI314024LTD
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato con collegamento a connettore piatto, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. Dotato di indicatore a LED, garantisce un monitoraggio visivo immediato dello stato operativo. Funziona con tensione continua (DC) e non include morsetti amovibili né base integrata, offrendo una soluzione compatta e funzionale per installazioni elettriche specializzate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

33,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè modulare compatto con LED, morsetti amovibili, per impianti elettrici