Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056311
Cod. Produttore
7760056311
Cod. EAN
6944169740169

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRI314024LD
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Il dispositivo è caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato con collegamento a connettore piatto, progettato per funzionare con tensione continua (DC). Include un indicatore a led integrato che ne facilita il monitoraggio visivo. Non dispone di morsetti amovibili né di base completa, garantendo una configurazione compatta e funzionale per applicazioni elettriche specifiche. Questo prodotto si distingue per l'affidabilità e la precisione nel controllo elettrico, ideale per impieghi che richiedono un comando sicuro e immediato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè modulare compatto con LED, morsetti amovibili, per installazioni elettriche