Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056325
Cod. Produttore
7760056325
Cod. EAN
6944169740305

Informazioni di prodotto

Relè di commutazione compatto e versatile, ideale per applicazioni con carico elettrico ridotto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piccola e compatta
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel controllo dei segnali digitali
  • Riduzione del consumo energetico grazie alla gestione ottimizzata del carico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 24V AC 2 contatti scambio 5A 250V AC segnale digitale forma compatta