Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056340
Cod. Produttore
7760056340
Cod. EAN
6944169739873

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRI424024LTD
  • Tensione nominale: 24 V
  • Tipo: Relè digitale
  • Forma: Compatta
  • Funzione: Commutazione segnali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato con collegamento a connettore piatto, dotato di indicatore a led per una chiara segnalazione dello stato operativo. Progettato per funzionare con tensione continua (DC), garantisce un'affidabilità elevata nelle applicazioni elettriche. L’assenza di morsetti amovibili e la configurazione senza base completa ne facilitano l’integrazione in sistemi modulari, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il controllo elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

33,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè compatto con LED, morsetti amovibili, per impianti elettrici moderni