Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056304
Cod. Produttore
7760056304
Cod. EAN
6944169740091

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè digitale DRI314024L
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Funzione: commutare segnali
  • Amplificazione: segnali digitali
  • Uso: carico elettrico ridotto
  • Dimensioni: forma piccola
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. Dotato di collegamento a connettore piatto, garantisce un’installazione semplice e sicura. La presenza di un indicatore a led integrato permette un monitoraggio immediato dello stato operativo, migliorando l’efficienza e la sicurezza dell’impianto. Alimentato a tensione continua (DC), si adatta perfettamente a sistemi elettrici moderni, offrendo prestazioni stabili e durature senza morsetti amovibili o base completa, ottimizzando così lo spazio e la funzionalità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè compatto con LED morsetti amovibili per impianti elettrici carico ridotto