Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056088
Cod. Produttore
7760056088
Cod. EAN
4032248855766

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM570024L
  • Funzione: Relè segnale digitale
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per garantire un funzionamento affidabile in circuiti a corrente continua. Dotato di indicatore a led integrato per una facile verifica dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, assicurando una connessione rapida e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza, questo dispositivo è privo di morsetti amovibili e non include la base completa, offrendo una soluzione compatta e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 31,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè commutazione compatto LED installazioni elettriche