Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056332
Cod. Produttore
7760056332
Cod. EAN
6944169739798

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRI424524L
  • Funzione: Relè digitale
  • Carico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Uso: Amplificazione segnali
  • Quantità cons.: 20

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento a connettore piatto, dotato di indicatore a led e progettato per tensione AC. Questo componente elettrico è caratterizzato da morsetti non amovibili e non include base completa, garantendo un’installazione affidabile e sicura in impianti elettrici. La sua configurazione consente un controllo preciso e immediato, ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento stabile e visibilità dello stato tramite segnalazione luminosa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè commutazione compatto LED morsetti amovibili impianti elettrici