Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056064
Cod. Produttore
7760056064
Cod. EAN
4032248855919

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM270524L
  • Funzione: Relè segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a LED per una chiara segnalazione dello stato operativo. Progettato per funzionare con tensione AC, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile senza morsetti amovibili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

10 A

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè commutazione compatto LED morsetti amovibili installazioni professionali