Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056083
Cod. Produttore
7760056083
Cod. EAN
4032248855186

Informazioni di prodotto

Relè compatto e versatile per segnalazione digitale, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piccola
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto
  • Affidabilità nella commutazione dei segnali digitali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 24 V AC 4 contatti scambio 250 V 5 A per segnali digitali