Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056055
Cod. Produttore
7760056055
Cod. EAN
4032248856008

Informazioni di prodotto

Relè DRM270524 progettato per facilitare l’installazione e migliorare l’efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma compatta
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Affidabilità elevata per interventi rapidi e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie al carico elettrico contenuto
  • Maggiore durata del sistema elettrico
  • Funzionamento stabile e continuo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

10 A

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 24 V AC 2 contatti scambio 10 A per segnale digitale carico ridotto