Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056345
Cod. Produttore
7760056345
Cod. EAN
6944169739927

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRI424730LT
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, progettato per funzionare con tensione alternata (AC). Presenta un collegamento a connettore piatto che facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici. È dotato di un indicatore a led che consente un immediato riscontro visivo dello stato operativo. Il prodotto non include morsetti amovibili né base completa, garantendo un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e semplicità di collegamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

33,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè compatto con morsetti amovibili e LED per installazioni elettriche precise