Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056076
Cod. Produttore
7760056076
Cod. EAN
4032248855797

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM270730LT
  • Funzione: Relè segnale digitale
  • Carico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Questo dispositivo elettrico monostabile è caratterizzato da un azionamento non polarizzato con tensione di tipo AC. Presenta un collegamento elettrico a innesto e dispone di un indicatore a led integrato, che facilita la segnalazione dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un’installazione sicura e affidabile. La combinazione di queste caratteristiche lo rende adatto per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e visibile dello stato di funzionamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè commutazione compatto con LED per impianti elettrici professionali