Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056063
Cod. Produttore
7760056063
Cod. EAN
4032248855926

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM270220L
  • Funzione: Commutare segnali digitali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato con indicatore a led integrato. Presenta un raccordo a innesto per il collegamento elettrico, garantendo un'installazione semplice e sicura. Funziona con tensione continua (DC) ed è privo di morsetti amovibili e base completa. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e preciso nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

10 A

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

198 ... 286 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè commutazione compatto con LED per installazioni elettriche