Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056287
Cod. Produttore
7760056287
Cod. EAN
6944169722516

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM570220LT AU
  • Funzione: Relè digitale
  • Uso: Segnali a basso carico
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: Amplificazione segnali
  • Tipo: Commutazione segnali

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionamento in corrente continua (DC). Dotato di indicatore a LED integrato per segnalazione visiva dello stato operativo. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a innesto, garantendo un'installazione semplice e sicura. Questo dispositivo è privo di morsetti amovibili e non include la base completa dell'apparecchio, offrendo una soluzione compatta e funzionale per applicazioni elettriche specifiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

198 ... 286 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè commutazione compatto LED morsetti amovibili impianti elettrici professionali