Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056296
Cod. Produttore
7760056296
Cod. EAN
6944169739774

Informazioni di prodotto

Il relè DRI314012 offre soluzioni efficienti per applicazioni elettriche con segnali digitali, garantendo affidabilità e compattezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma compatta
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto per una maggiore efficienza
  • Affidabilità nel controllo dei segnali digitali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 12V DC 1 contatto scambio 10A 250V AC segnale digitale compatto