Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056328
Cod. Produttore
7760056328
Cod. EAN
6944169740336

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V
  • Corrente nominale: 4 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: piccole
  • Tipo: Relè digitale
  • Carico elettrico: ridotto
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Funzione: commutazione segnali

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato progettato per tensione continua DC. Caratterizzato da un collegamento a connettore piatto, dispone di indicatore a led integrato per una facile verifica dello stato operativo. Il dispositivo è privo di morsetti amovibili e non include base completa, garantendo un’installazione compatta e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile del circuito. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè compatto commutazione precisa installazioni elettriche professionali