Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056335
Cod. Produttore
7760056335
Cod. EAN
6944169739828

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRI
  • Uso: segnali digitali
  • Funzione: commutare/amplificare
  • Carico: elettrico ridotto
  • Dimensioni: forma piccola
  • Quantità consigliata: 20 unità
  • Codice prodotto: DRI424012LD

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato con collegamento a connettore piatto, dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva. Progettato per funzionamento in corrente continua (DC), garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Il dispositivo non prevede morsetti amovibili né base completa, ottimizzando l’installazione in spazi ridotti. Ideale per sistemi che richiedono un comando elettrico sicuro e immediato, con un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè commutazione compatto LED integrato per impianti professionali