Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056059
Cod. Produttore
7760056059
Cod. EAN
4032248855964

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM270012L
  • Funzione: Relè segnale digitale
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a tensione continua DC, dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva. Il dispositivo è progettato con un collegamento elettrico a innesto, garantendo un’installazione semplice e sicura. Non dispone di morsetti amovibili né di base completa, caratteristica che lo rende compatto e versatile per applicazioni elettriche specifiche. Questo interruttore è ideale per impieghi che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

10 A

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 15,6 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè DRM270012L con LED integrato per impianti elettrici