Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056075
Cod. Produttore
7760056075
Cod. EAN
4032248855803

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM270615LT
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, progettato per funzionamento in tensione alternata (AC). Dotato di indicatore a led integrato per una facile verifica dello stato operativo. Il dispositivo è privo di morsetti amovibili e non include base completa, garantendo un’installazione compatta e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro, con un design funzionale e prestazioni elevate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè commutazione compatto LED per impianti elettrici professionali