Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056308
Cod. Produttore
7760056308
Cod. EAN
6944169740138

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRI314615L
  • Funzione: Relè segnale digitale
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento a connettore piatto, dotato di indicatore a led per segnalazione dello stato. Progettato per funzionare con tensione AC, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. L’assenza di morsetti amovibili e la struttura compatta rendono questo dispositivo ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e immediato. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè compatto con LED controllo visivo per impianti elettrici professionali