Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056057
Cod. Produttore
7760056057
Cod. EAN
4032248855988

Informazioni di prodotto

Il relè DRM270615 offre soluzioni efficienti per il controllo dei segnali digitali, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma compatta
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con carico elettrico minimo
  • Affidabilità nel controllo e amplificazione dei segnali digitali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

10 A

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 115 V AC 2 contatti scambio 10 A per segnali digitali