Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056342
Cod. Produttore
7760056342
Cod. EAN
6944169739897

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Relè per segnali digitali
  • Forma: Piccola
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Codice articolo: DRI424110LTD

Documentazione tecnica

Questo dispositivo elettrico monostabile è dotato di un azionamento polarizzato con collegamento a connettore piatto, progettato per garantire un funzionamento affidabile in corrente continua (DC). Include un indicatore a LED integrato che facilita il monitoraggio dello stato operativo. L'assenza di morsetti amovibili e la configurazione senza base completa rendono il prodotto compatto e versatile per applicazioni elettriche specifiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

33,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 121 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè commutazione con morsetti amovibili LED per impianti elettrici