Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056306
Cod. Produttore
7760056306
Cod. EAN
6944169740114

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRI314110L
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Uso: Carico elettrico ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità cons.: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per un collegamento elettrico tramite connettore piatto. Dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato di funzionamento. Funziona con tensione continua (DC) e non include morsetti amovibili né base completa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nell’attivazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 121 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè D-SERIES DRI314110L LED integrato installazioni elettriche