Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056090
Cod. Produttore
7760056090
Cod. EAN
4032248855742

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM570110L
  • Funzione: Relè segnale digitale
  • Applicazione: Carico elettrico ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, progettato per il collegamento tramite raccordo a innesto. È dotato di indicatore a led che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Funziona con tensione continua (DC) e non include morsetti amovibili né base completa. Queste caratteristiche lo rendono adatto per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile in impianti elettrici, garantendo facilità di installazione e funzionamento sicuro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 143 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè compatto con morsetti amovibili LED per impianti professionali