Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056081
Cod. Produttore
7760056081
Cod. EAN
4032248855131

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM570110
  • Funzione: Relè segnale digitale
  • Carico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento elettrico a innesto, progettato per tensione continua DC. Dotato di morsetti fissi, senza indicatore a led e senza base integrata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile e semplice. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 143 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè DRM570110 morsetti amovibili compatto per impianti elettrici professionali