Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056053
Cod. Produttore
7760056053
Cod. EAN
4032248856022

Informazioni di prodotto

Relè compatto ideale per applicazioni con carico elettrico ridotto, ottimizza tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma compatta
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Affidabilità elevata per ridurre interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto
  • Funzionamento stabile e sicuro
  • Durata prolungata del dispositivo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

10 A

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 143 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 110 V DC 2 contatti scambio 10 A 250 V AC uso elettronico