Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
B54253A-30188B
Cod. Produttore
4253A-30188B

Informazioni di prodotto

MINILED LINE NERO MAX 500mA 3000K 30
Il MINILED LINE NERO è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per adattarsi a una varietà di ambienti. Con una potenza massima di 500 mA e una temperatura di colore di 3000 K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli in spazi residenziali e commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza, mentre il design elegante in nero si integra perfettamente con qualsiasi stile di arredamento. Questo sistema di illuminazione è particolarmente adatto per applicazioni in cui è richiesta una luce diretta e concentrata, come nelle aree di lavoro o nei punti di interesse in una stanza. Con il MINILED LINE NERO, l'efficienza energetica incontra l'estetica, offrendo una soluzione illuminativa che soddisfa le esigenze di oggi. Descrizione del produttore: Il MINILED LINE NERO è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per adattarsi a una varietà di ambienti. Con una potenza massima di 500 mA e una temperatura di colore di 3000 K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli in spazi residenziali e commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza, mentre il design elegante in nero si integra perfettamente con qualsiasi stile di arredamento. Questo sistema di illuminazione è particolarmente adatto per applicazioni in cui è richiesta una luce diretta e concentrata, come nelle aree di lavoro o nei punti di interesse in una stanza. Con il MINILED LINE NERO, l'efficienza energetica incontra l'estetica, offrendo una soluzione illuminativa che soddisfa le esigenze di oggi.

Produttore

MINILED LINE NERO MAX 500MA 3000K 3