Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120580
Cod. Produttore
P01120580
Cod. EAN
3760171417027

Informazioni di prodotto

Mini ampflex MA193 garantisce precisione e praticità nell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza compatta di 450 mm
  • Riduzione dei tempi di lavoro con pinza AC versatile (30A-6500A)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio efficiente dei consumi elettrici
  • Possibile risparmio energetico grazie a misurazioni precise

Documentazione tecnica

Mini ampflex ma193 450mm pinza ac 30a-6500a, lunghezza 450 mm

Produttore

MINI-FLEX MA193 250 MM PINZA AC 0.1A-10kA, LUNGHEZZA 250 MM