Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120660
Cod. Produttore
P01120660
Cod. EAN
3760171419205

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux MiniFlex MA110 170 mm AC

Documentazione tecnica

Il prodotto MINIFLEX MA110 è un dispositivo elettrico progettato per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni. Con una capacità di 3-30-300 e una corrente nominale di 3 kA, offre un'efficace protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La lunghezza di 170 mm assicura un facile inserimento negli spazi ridotti, mentre la tensione nominale di 3 VL conferma la sua adattabilità a diversi sistemi elettrici. Questo prodotto è una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici.

Produttore

MINIFLEX MA110 3-30-300-3KA/3VL=170 MM