Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SAL220345R99
Cod. Produttore
1SAL220345R9901
Cod. EAN
4013614543067

Informazioni di prodotto

  • Serie: MC1
  • Tensione nominale: 690 V AC-1
  • Corrente nominale: 20 A AC-1
  • Potenza di commutazione: 4 kW AC-3
  • Configurazione contatti: 2NA+2NC
  • Montaggio: parete o guida DIN
  • Terminali: a vite
  • Dimensioni compatte: mini contattore 4 poli

Documentazione tecnica

Minicontattore DC MC1CB00ATWD con 2 contatti principali normalmente aperti e 2 contatti principali normalmente chiusi, progettato per il controllo di circuiti in corrente continua. Questo dispositivo è dotato di collegamenti a vite per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. È indicato per applicazioni elettriche dove è richiesta la commutazione di circuiti in DC, offrendo elevate prestazioni e durata. La struttura compatta e il sistema di fissaggio a guida DIN IEC 60715 facilitano l'installazione in quadri elettrici. Progettato per un uso professionale, il minicontattore assicura sicurezza e affidabilità nei sistemi di automazione e controllo elettrico. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: The MC1CB00ATWD mini contactor is a dimension optimized 4 pole contactor with screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. The product is equipped with an extended operating limits coil and it's suitable for wall or rail mounting.

larghezza

45 mm

altezza

48 mm

profondità

68 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 690 V

Serie

MC1

Produttore

ABB

Minicontattore DC 2NA+2 NC compatto per impianti industriali e automazione