›

Minicanale coprente avvolgente 60x30 mm plastica bianco 3 scomparti gestione cavi elettrici residenziale e professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41120
Cod. Produttore 41120
Cod. EAN 8000126411201

Informazioni principali

  • Serie: MINI - TRUNKING
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Con copertura avvolgente
  • 3 compartimenti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Minicanale coprente avvolgente di dimensioni 60x30 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e facilità di installazione. Adatto per sistemi elettrici che richiedono soluzioni compatte e funzionali per la gestione ordinata dei cablaggi. Descrizione del produttore: Equipped Mini-Trunking, Length 2m, Width 60mm, Height 30mm, Plastic, White, With Adhering Cover, 3 Compartments
Minicanale coprente avvolgente 60x30 mm plastica bianco 3 scomparti gestione cavi elettrici residenziale e professionale