Descrizione del prodotto
La minibarriera con 6TX e 6RX (6 raggi doppi lineari) e sincronismo ottico è progettata per fornire una protezione avanzata su distanze brevi fino a 4 m. Con un'altezza di 150 cm, la barriera è compatta e versatile, grazie alla sua larghezza profili di 17,5 mm e profondità di 17,5 mm. Il design compatto la rende ideale per l'installazione in spazi ristretti. Il grado di protezione IP44 assicura che la barriera sia resistente a polvere e spruzzi d’acqua, garantendo una buona funzionalità anche in ambienti esterni protetti. Alimentata tramite 12-15 Vdc, questa minibarriera è facilmente integrabile nei sistemi esistenti. Disponibile nel colore nero, ma è disponibile anche nella versione bianca (mod. BPSLIM615OB).Caratteristiche tecnicheTecnologia:6TX e 6RX (6 raggi doppi lineari) per un rilevamento preciso e affidabile.Sincronismo ottico per performance stabili e senza interferenze.Portata:Portata massima di 4 m, ideale per protezione in spazi circoscritti.Grado di protezione:IP44, resistente a polvere e spruzzi d’acqua.Alimentazione:12-15 Vdc, facilmente integrabile nei sistemi di sicurezza esistenti.Dimensioni:Larghezza profili: 17,5 mmProfondità profili: 17,5 mmAltezza: 150 cmColore: Nero (disponibile anche in bianco, modello BPSLIM615OB).Vantaggi pratici:Compatta e discreta, ideale per installazioni in spazi ristretti e ambienti con limitazioni di spazio.Facile installazione grazie alla compatibilità con alimentazione 12-15 Vdc.Resistente agli agenti atmosferici con protezione IP44.Portata ottimale di 4 m per protezione di aree circoscritte e ingressi protetti.