Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBPSLIM410O
Cod. Produttore
BPSLIM410O

Informazioni di prodotto

Minibarriera 100 cm, 4TX e 4RX, sincronismo ottico, portata 4 m, IP44, colore nero.
La minibarriera con 4TX e 4RX (4 raggi doppi lineari) e sincronismo ottico è progettata per garantire una protezione affidabile su distanze brevi con un'area di rilevamento di 4 m. L'altezza di 100 cm e la bassa larghezza (17,5 mm di larghezza e profondità) rendono questa barriera particolarmente compatta e discreta, perfetta per l'installazione in ambienti ristretti. Il grado di protezione IP44 la rende resistente a polvere e spruzzi d’acqua, adattandola a installazioni esterne protette. L'alimentazione è compatibile con 12-15 Vdc, rendendola facile da integrare nei sistemi di sicurezza esistenti. Disponibile nel colore nero, ma anche in versione bianca (mod. BPSLIM410OB).Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX (4 raggi doppi lineari) per un rilevamento preciso e stabile.Sincronismo ottico per evitare interferenze e ottimizzare la performance.Portata:Portata massima di 4 m, ideale per protezione in spazi limitati o aree circoscritte.Grado di protezione:IP44, resistente a polvere e spruzzi d’acqua.Alimentazione:12-15 Vdc, facilmente integrabile nei sistemi di sicurezza.Dimensioni:Larghezza profili: 17,5 mmProfondità profili: 17,5 mmAltezza: 100 cmColore: Nero (disponibile anche in bianco, modello BPSLIM410OB)Vantaggi pratici:Compatta e discreta, perfetta per installazioni in spazi ristretti o dove si richiede un design meno invasivo.Facilità di installazione grazie alla bassa larghezza e alla compatibilità con sistemi esistenti.Grado di protezione IP44 per utilizzo in ambienti esterni protetti da polvere e spruzzi d’acqua.Alimentazione 12-15 Vdc che consente un’integrazione.

Produttore

Minibarriera 100 cm 4TX/4RX sincronismo ottico portata 4 m IP44 nero sicurezza spazi ristretti