›

Mini videocitofono esterno 2 pulsanti alluminio superficie

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLE102A
Cod. Produttore WLE102A
Cod. EAN 6955891804869

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Pulsanti: 2
  • Montaggio: Superficie
  • Tipo: Mini video outdoor station
  • Serie: M21311P2-A-02
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 60065, EN 60950-1
  • Installazione: Parete

Descrizione del prodotto

Pulsantiera da parete con 2 pulsanti di chiamata, caratterizzata da un design compatto e moderno. La struttura frontale è realizzata in alluminio, garantendo robustezza e resistenza agli agenti esterni, mentre i tasti del campanello sono in plastica di alta qualità. Questo dispositivo è ideale per installazioni a parete e offre un funzionamento affidabile per sistemi di chiamata o videocitofonia. La finitura in alluminio conferisce un aspetto elegante e professionale, adatto a contesti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Mini video outdoor station, 2 pushbuttons,Aluminum alloy, surface-mounted installation

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

struttura modulare

Numero di pulsanti per chiamata

2

materiale dei tasti del campanello

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

M21311P2 A 02

Mini videocitofono esterno 2 pulsanti alluminio superficie