›

Mini video station esterna 2 pulsanti RFID incasso alluminio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLE212A
Cod. Produttore WLE212A
Cod. EAN 6955891808447

Informazioni principali

  • Mini video outdoor station
  • 2 pulsanti di chiamata
  • Lettore RFID integrato
  • Montaggio incasso
  • Larghezza 105 mm
  • Conformità CE e RoHS
  • Serie: M21362P2-A-02
  • Standard: EN 60065, EN 60950-1

Descrizione del prodotto

Postazione esterna mini da incasso con 2 pulsanti di chiamata e tecnologia RFID integrata. La struttura è realizzata in alluminio, garantendo robustezza e resistenza agli agenti atmosferici, mentre i tasti del campanello sono in plastica per un utilizzo pratico e duraturo. Il design compatto e moderno si adatta facilmente a diversi contesti architettonici, offrendo funzionalità avanzate per sistemi di citofonia e controllo accessi. La finitura in alluminio conferisce un aspetto elegante e professionale, ideale per installazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Mini video outdoor station (105mm width, FM), 2 pushbuttons, with ID card reader, with flush-mounted box

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

struttura modulare

Numero di pulsanti per chiamata

2

materiale dei tasti del campanello

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

M21362P2 A 02

Mini video station esterna 2 pulsanti RFID incasso alluminio