› Utensili › Elettroutensili › Elettroutensili Portatili

Mini tagliatubi rame 3-16 mm compatto per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ400065
Cod. Produttore BIZ400065
Cod. EAN 3700420348351

Informazioni principali

  • Materiale corpo: magnesio
  • Materiale manico: lega di zinco
  • Taglio tubi rame: 3-16 mm
  • Peso: 110 g
  • Design: piccolo e sottile
  • Applicazione: tubi metallo sottili
  • Accessori: rotella per tagliatubi
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Mini tagliatubi in rame per tubi da 3 a 16 mm, caratterizzati da un corpo in magnesio e un manico in lega di zinco. Progettato per tagliare tubi in metallo sottili con precisione, è piccolo e sottile per facilitare il taglio in spazi ristretti e difficili da raggiungere. Il peso contenuto di 110 grammi ne garantisce una maneggevolezza ottimale durante l'uso. Include una rotella per tagliatubi che assicura un taglio netto e uniforme, ideale per applicazioni di precisione nel settore elettrico e idraulico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Mini tagliatubi per tubi in rame Ø 3-16 mm che consente di tagliare i tubi in metallo sottile. Materiale del corpo: magnesio. Materiale del manico: lega di zinco. Vantaggio: articolo piccolo, sottile e compatto che consente di tagliare elementi anche in punti difficili.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

100 mm

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per rame

lama di taglio sostituibile

Sistema di taglio

Disco da taglio

Con regolazione rapida

Numero di mole da taglio

1

diametro del tubo

16 ... 16 mm

Mini tagliatubi rame 3-16 mm compatto per elettricisti