Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLD103X
Cod. Produttore
WLD103X
Cod. EAN
6955891818033

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 650mA
  • Impostazione: all on / one on
  • Tipo: Mini-system controller
  • Serie: M2301-101
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 60065, EN 60950-1
  • Compatibilità: MDRC
  • Protezione EMC: Direttiva 2014/30/EU

Documentazione tecnica

Alimentatore per controller mini, modello compatto e affidabile, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e continuità operativa, offre prestazioni elevate in un formato ridotto. Questo dispositivo assicura un funzionamento efficiente del controller, supportando sistemi di automazione e controllo con una tensione di alimentazione stabile e protezione integrata. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Mini-system controller, MDRC, 650mA, with the updated "all on"/"one on" setting

larghezza

650 mm

altezza

720 mm

profondità

900 mm

funzione di comando

indicatori di servizio

Numero moduli DIN

4

funzione di analisi

resistente a corto circuito

Serie

M2301 101

Produttore

ABB

Mini-system controller MDRC 4 DU 650mA compatto per automazione impianti elettrici