Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700849
Cod. Produttore
BIZ700849
Cod. EAN
3700420312871

Informazioni di prodotto

  • Carico rottura: 30 kg
  • Tubo composito Ø: 44 mm
  • Aste fibra vetro: 335 mm
  • Anello fissaggio: acciaio
  • Capacità max bobina: 30 kg
  • Compatibile con: aste tiracavi
  • Uso: bobine cavi elettrici
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mini svolgitore di bobine progettato per facilitare lo svolgimento di piccole bobine di cavi in impianti elettrici, interfonia e telecomunicazioni. Realizzato con un tubo in composito di diametro 44 mm, dotato di due anelli di fissaggio in acciaio e quattro aste di supporto in fibra di vetro ad alta resistenza, lunghe 335 mm. Il dispositivo supporta un carico di rottura fino a 30 kg, garantendo robustezza e affidabilità durante l’utilizzo. Le aste tiracavi sono compatibili con gli anelli di fissaggio per permettere la creazione di svolgitori più lunghi, offrendo versatilità nell’applicazione. Dimensioni compatte e peso contenuto lo rendono pratico e maneggevole per l’uso professionale. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Mini svolgibobine e aspi di cavo di massimo 30 kg, composto da 1 tubo in materiale composito, 2 anelli di fissaggio e 4 asticelle. Sviluppato per srotolare piccole bobine di cavi per impianti elettrici, di telecomunicazioni o interfonici.

tipo di montaggio

Indipendente

Tipologia

Asse rullo

Diametro max. tamburo per cavi

300 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

565 mm

materiale

Altro

Capacità di portata

30 kg

Produttore

Mini svolgitore bobine 30 kg compatto per impianti elettrici e telecomunicazioni