Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790055
Cod. Produttore
BIZ790055

Informazioni di prodotto

  • Manico regolabile in tutte posizioni
  • Lama bimetallica HSS 25 denti/pollice
  • Telaio in acciaio
  • Manico in legno di faggio
  • Lunghezza lama 150 mm
  • Applicazioni: legno e metallo
  • Materiali: metallo, legno, alluminio/rame
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Seghetto con manico regolabile in legno di faggio e telaio in acciaio, fornito con una lama bimetallica HSS da 150 mm con 25 denti per pollice. Adatto per il taglio di legno e metallo, garantisce precisione e durata grazie alla lama di alta qualità. Il manico ergonomico e regolabile permette un utilizzo confortevole e versatile in tutte le posizioni, facilitando lavori di precisione e adattandosi alle diverse esigenze di taglio. Materiali resistenti come metallo, legno e alluminio/rame assicurano robustezza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Seghetto con manico regolabile consegnato con 1 lama in doppio materiale HSS con 25 denti per pollice. Struttura in acciaio. Manico in legno di faggio. Vantaggio: impugnatura regolabile in qualsiasi posizione.

Tipologia

Sega ad archetto

tipo

Archetto sega metallico

lunghezza della lama di taglio

150 mm

Numero di denti per ogni pollice

25

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

lama intercambiabile

Lama della sega

Su un lato

Produttore

Mini-seghetto con lama HSS 25 denti manico regolabile per lavori elettrici