Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Mini relè per circuito stampato Finder cod: 401170122016 appartente alla SERIE 40 Descrizione della serie:
Mini relè per circuito stampato ed a innesto
Bobina DC, 500 o 650 mW e AC
Lunghezza pin 5.3 mm
8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) isolamento tra bobina e contatti
Mini relè per circuito stampato
Bobina DC, 500 o 650 mW
Lunghezza pin 3.5 mm o 5.3 mm
8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) isolamento tra bobina e contatti
A prova di flussante: RT II standard, (disponibile versione RT III)