Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD457170121410
Cod. Produttore
457170121410
Cod. EAN
8012823416427

Informazioni di prodotto

MINI RELE' PER C.S. + FASTON 250 1NC

Documentazione tecnica

Mini relè per controllo segnale con attacco Faston 250, configurazione 1 contatto normalmente aperto. Dispositivo compatto e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono commutazione sicura e veloce. Progettato per garantire prestazioni elevate in spazi ridotti, si adatta perfettamente a impianti industriali e sistemi di automazione. La connessione Faston facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando una connessione stabile e duratura. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NC Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata FASTON 250. Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 1 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II.