Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD427170121410
Cod. Produttore
457170121410
Cod. EAN
8012823416427

Informazioni di prodotto

Mini relè ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al collegamento a linguetta saldata FASTON 250
  • Risparmio di tempo con configurazione monostabile e non polarizzata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità con contatti in AgNi e corrente nominale di 16 A
  • Efficienza energetica garantita dall’alimentazione a 12 V DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NC Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata FASTON 250. Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,5 mm

altezza

28,5 mm

profondità

40,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V