Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD465290245074
Cod. Produttore
465290245074
Cod. EAN
8012823323633

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 8 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Tipo contatto: singolo
  • Indicatore LED: sì
  • Materiale contatti: AgNi+Au
  • Categoria protezione: RT II
  • Serie: MINI RELE INDUSTRIALE

Documentazione tecnica

Mini relè industriale con 2 contatti, caratterizzato da un azionamento non polarizzato e comportamento di commutazione monostabile. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, dispone di indicatore a led integrato per segnalazione visiva dello stato operativo. Funziona con tensione di alimentazione in corrente continua (DC), garantendo affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche industriali. La sua struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono ideale per sistemi di controllo e automazione elettrica. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,4 mm

altezza

32,8 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Mini relè industriale 2 contatti 8A 24V DC automazione