Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD466191105000T
Cod. Produttore
466191105000T
Cod. EAN
8012823392943

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ INDUSTRIALE 1 CONTATTO
Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Faston 187 Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,4 mm

altezza

32,8 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V