Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD406190124001
Cod. Produttore
406190124001
Cod. EAN
8012823098722

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè monostabile non polarizzato con un contatto, progettato per il comando elettrico con tensione continua. Dotato di collegamento a innesto, offre una soluzione compatta e affidabile per applicazioni di commutazione. Ideale per impieghi in sistemi elettrici che richiedono un dispositivo di azionamento semplice e funzionale senza indicatore a led. Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III. Accessori: Zoccolo S.95.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,4 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Mini relè 16A 1 contatto CO DC 12V per controllo segnali